Kúpgörgős csapágyak Timken 3189, Külső átmérő: 72.034 mm | Belső átmérő: 25.4 mm | Szélesség: 29.997 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:3189
Rubix:217919
gyártó:100057257
EAN:0053893124278
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő72.034 mm
Szélesség29.997 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 3189-20024 [TIMKEN]


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29,997x50,615x50,615 mm
Logisztikai Tömeg446 g
Csomagolt méretek (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Csomagolt súly445,9 g
Belső átmérő25.4 mm
Külső átmérő72.034 mm
Szélesség29.997 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.4 kg
Sorozat3100
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r102000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr94800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban