Kúpgörgős csapágyak NSK 32204J, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 18 mm
Tapered roller bearing 322
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:32204J
Rubix:8062
gyártó:32204J N
EAN:00029176632945


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : NSK HR32204J Kúpgörgos csapágy
Suffix "J": Small outer ring track diameter, contact angle and outer ring width to ISO 355.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 165 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre