Kúpgörgős csapágyak Timken 39591, Külső átmérő: 112.712 mm | Belső átmérő: 66.675 mm | Szélesség: 30.163 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:39591
Rubix:279064
gyártó:100006776
EAN:0053893281216
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő66.675 mm
Külső átmérő112.712 mm
Szélesség30.163 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 39591-20024 [TIMKEN]


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,226x87,884x87,884 mm
Logisztikai Tömeg742 g
Csomagolt méretek (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Csomagolt súly742,1 g
Belső átmérő66.675 mm
Külső átmérő112.712 mm
Szélesség30.163 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly2.444 kg
Sorozat39500
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség30.163 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r224000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr167000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban