Kúpgörgős csapágyak Timken 55175C, Külső átmérő: 114.981 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 65.082 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:55175C
Rubix:216098
gyártó:100156825
EAN:0053893332611


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44.45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 114.981 mm |
| Szélesség | 65.082 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 55175C-70400 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 26,909x82,286x82,286 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 828 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Csomagolt súly | 938,9 g |
| Belső átmérő | 44.45 mm |
| Külső átmérő | 114.981 mm |
| Szélesség | 65.082 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 55000c |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 65.082 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 263000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre