Kúpgörgős csapágyak Timken 34294-90041, Külső átmérő: 121.442 mm | Belső átmérő: 74.976 mm | Szélesség: 52.324 mm
Precision Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:34294-90041
Rubix:253718
gyártó:100035021
EAN:0053893267654






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 74.976 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 121.442 mm |
| Szélesség | 52.324 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 34294-90041 [TIMKEN]
Timken’s high-precision tapered roller bearings consist of carefully matched components that offer an added degree of fine-tuning in the bearing setting and adjustment procedure to maximize customer machine productivity. Timken manufactures high-speed designs with a variable preload capability for optimum performance. Timken also manufactures Precision Plus bearings – having an overall radial runout less than a single micron.
Erősségek
In particular, precision tapered roller bearings feature: Tighter manufacturing specifications resulting in greater rotational accuracy; Reduced tolerances on bore and outside diameter creating improved performance in high speed, high temperature applications; Straight race and/or roller profile designs (versus crowned profile designs) for increased accuracy and rigidity; Controlled machining and assembly processes to ensure that components are matched properly and exact specifications are met; High load-carrying capability compared to other bearing types so that fatigue life is enhanced; The ability to be adjusted during installation so that operating torque, shaft rigidity and operating temperature can be precisely controlled.
Alkalmazások
Machine Tool; Printing Press; Rolling Mill
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 52,324x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1896 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 133,35x133,35x63,5 mm |
| Csomagolt súly | 1896 g |
| Belső átmérő | 74.976 mm |
| Külső átmérő | 121.442 mm |
| Szélesség | 52.324 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre