Kúpgörgős csapágyak Timken 56425W, Külső átmérő: 165.1 mm | Belső átmérő: 107.95 mm | Szélesség: 36.513 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:56425W
Rubix:581770
gyártó:100072143
EAN:0053893337999
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő107.95 mm
Külső átmérő165.1 mm
Szélesség36.513 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 56425W-20024


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)36,576x137,668x137,668 mm
Logisztikai Tömeg1821 g
Csomagolt méretek (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Csomagolt súly1821,2 g
Belső átmérő107.95 mm
Külső átmérő165.1 mm
Szélesség36.513 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly2.6 kg
Sorozat56000
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség36.513 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r355000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr226000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban