Kúpgörgős csapágyak SKF 25877/2/25821/2/Q, Külső átmérő: 73.044 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 23.812 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:25877/2/25821/2/Q
Rubix:540661
gyártó:141012
EAN:7316572852439


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 73.044 mm |
| Szélesség | 23.812 mm |
Termék leírás : SKF 25877/2/25821/2/Q kúpgörgos radiális csapágy
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 23,81x73,02x73,03 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 458 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 73.044 mm |
| Szélesség | 23.812 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 25800 |
| Referencia sebesség | 7000 rpm |
| Sebesség limit | 9500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 88000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 72100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre