Kúpgörgős csapágyak Timken KLM11949C, Külső átmérő: 45.24 mm | Belső átmérő: 19.05 mm | Szélesség: 15.49 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:KLM11949C
Rubix:232684
EAN:0053893630830




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 19.05 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 45.24 mm |
| Szélesség | 15.49 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak KLM11949C-20C25 [TIMKEN]
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Erősségek
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16,637x31,42x31,42 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 81 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Belső átmérő | 19.05 mm |
| Külső átmérő | 45.24 mm |
| Szélesség | 15.49 mm |
| Sorozat | lm |
| Teljes csapágy szélesség | 15.49 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre