Kúpgörgős csapágyak Timken 462/453X, Külső átmérő: 104.775 mm | Belső átmérő: 57.15 mm | Szélesség: 30.163 mm
Timken Tapered Roller Bearing 465
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:462/453X
Rubix:207933
EAN:0053893651200




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 57.15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 462-99401 [TIMKEN]
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Alkalmazások
General industrial and automotive applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30,163x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 988 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Belső átmérő | 57.15 mm |
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 30.163 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 465 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre