Kúpgörgős csapágyak SKF I-90962 A, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 1587 mm | Szélesség: 32 mm

Kúpgörgős csapágyak SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:I-90962 A
Rubix:542250
gyártó:9386
EAN:7316577025517
SKF TAPERED BEARING SPECIAAL I-90962 A

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő1587 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF I-90962 A axiális golyóscsapágy


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)32x110x110 mm
Logisztikai Tömeg1585 g
Belső átmérő1587 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban