Kúpgörgős csapágyak SKF HM 807040/010/QCL7C, Külső átmérő: 104.775 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 36.512 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:HM 807040/010/QCL7C
Rubix:212737
gyártó:90151
EAN:7316570066388




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44.45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 36.512 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM 807040/010/QCL7C [SKF]
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
•High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 38,06x104,78x104,78 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1620 g |
| Belső átmérő | 44.45 mm |
| Külső átmérő | 104.775 mm |
| Szélesség | 36.512 mm |
| Sorozat | hm |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 5000 rpm |
| Sebesség limit | 6300 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 36.512 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 216000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 151000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre