Kúpgörgős csapágyak SKF LM 603049/011, Külső átmérő: 77788 mm | Belső átmérő: 45242 mm | Szélesség: 19.842 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LM 603049/011
Rubix:540686
gyártó:134804
EAN:7316573301127


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45242 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 77788 mm |
| Szélesség | 19.842 mm |
Termék leírás : SKF LM 603049/011 kúpgörgos radiális csapágy
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19,84x72,46x72,46 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 369 g |
| Belső átmérő | 45242 mm |
| Külső átmérő | 77788 mm |
| Szélesség | 19.842 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lm |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 7000 rpm |
| Sebesség limit | 8500 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 19842 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 69.5 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 66.8 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre