Kúpgörgős csapágyak SKF 2788/2720/QCL7C, Külső átmérő: 76.2 mm | Belső átmérő: 38.1 mm | Szélesség: 25.782 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:2788/2720/QCL7C
Rubix:540202
gyártó:47365
EAN:7316570492040
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő38.1 mm
Külső átmérő76.2 mm
Szélesség25.782 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 2788/2720/QCL7C kúpgörgos radiális csapágy


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23,81x76,2x76,2 mm
Logisztikai Tömeg510 g
Belső átmérő38.1 mm
Külső átmérő76.2 mm
Szélesség25.782 mm
A csapágyhézag típusacn
Referencia sebesség6700 rpm
Sebesség limit9000 rpm
Teljes csapágy szélesség23812 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r93000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr74800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban