Kúpgörgős csapágyak Timken 580-20024, Külső átmérő: 109.423 mm | Belső átmérő: 82.55 mm | Szélesség: 36.098 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:580-20024
Rubix:54837
gyártó:100058160
EAN:0053893378268


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 82.55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 109.423 mm |
| Szélesség | 36.098 mm |
Termék leírás : Csapágy TIMKEN 580-20024
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 141,7x141,7x49,0 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 1357,6 g |
| Belső átmérő | 82.55 mm |
| Külső átmérő | 109.423 mm |
| Szélesség | 36.098 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre