Kúpgörgős csapágyak Timken L623149, Külső átmérő: 152.4 mm | Belső átmérő: 114.3 mm | Szélesség: 21.43 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:L623149
Rubix:230489
gyártó:100129998
EAN:0053893653358
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő114.3 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség21.43 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak L623149-20024 [TIMKEN]


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)162,0x162,0x27,0 mm
Csomagolt súly675,9 g
Belső átmérő114.3 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség21.43 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatl623100
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban