Kúpgörgős csapágyak Timken 55200C/55437, Külső átmérő: 111.13 mm | Belső átmérő: 50.8 mm | Szélesség: 30.162 mm
Timken Tapered Roller Bearing 55200
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:55200C/55437
Rubix:54094
EAN:0053893657967




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50.8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 111.13 mm |
| Szélesség | 30.162 mm |
Termék leírás : CSAPÁGY 55200C-99401
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Alkalmazások
General industrial and automotive applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30,163x111,125x111,125 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1341 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Belső átmérő | 50.8 mm |
| Külső átmérő | 111.13 mm |
| Szélesség | 30.162 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 55200 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre