Kúpgörgős csapágyak FAG 32206-XL, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 17 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:32206-DY
FAG:32206-XL
Rubix:550570
gyártó:0873011480000
EAN:4054369196795
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 32206-XL Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg280 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat322
Ketrecacél
Sebesség limit14600 rpm
Teljes csapágy szélesség21.25 mm
AlapértelmezettDIN 720
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r62000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr63000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban