Kúpgörgős csapágyak Timken 28158-90095, Külső átmérő: 80.035 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 45.974 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:28158-90095
Rubix:219008
gyártó:100049329
EAN:0053893812861


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80.035 mm |
| Szélesség | 45.974 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 28158-90095 [TIMKEN]
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Erősségek
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Alkalmazások
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45,974x80,01x80,01 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 878 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 85,8012x85,8012x46,0756 mm |
| Csomagolt súly | 878,2 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80.035 mm |
| Szélesség | 45.974 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre