Kúpgörgős csapágyak Timken LM328448, Külső átmérő: 187.325 mm | Belső átmérő: 139.7 mm | Szélesség: 29.37 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:LM328448
Rubix:236244
gyártó:100146701
EAN:0053893597577


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 139.7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 187.325 mm |
| Szélesség | 29.37 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM328448-20024 [TIMKEN]
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 186,2x186,2x42,7 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 1465,1 g |
| Belső átmérő | 139.7 mm |
| Külső átmérő | 187.325 mm |
| Szélesség | 29.37 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 2.2 kg |
| Sorozat | lm328400 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 28.575 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 375000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 227000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre