Kúpgörgős csapágyak Timken 482-20024, Külső átmérő: 92.812 mm | Belső átmérő: 69.85 mm | Szélesség: 29.007 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:482-20024
Rubix:243394
gyártó:100058339
EAN:0053893040882
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő69.85 mm
Külső átmérő92.812 mm
Szélesség29.007 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 482-20082 [TIMKEN]


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)116,0x116,0x39,7 mm
Csomagolt súly811,9 g
Belső átmérő69.85 mm
Külső átmérő92.812 mm
Szélesség29.007 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban