Kúpgörgős csapágyak Timken 476-90169, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 65.09 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:476-90169
Rubix:202634
EAN:0053893039282
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség65.09 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 476-90169 [TIMKEN]


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Erősségek

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Alkalmazások

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)65,024x119,888x119,888 mm
Logisztikai Tömeg3273 g
Csomagolt méretek (L x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség65.09 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly3.43 kg
Sorozat475
Teljes csapágy szélesség65.09 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r186000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr37200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban