Kúpgörgős csapágyak SKF 32948, Külső átmérő: 320 mm | Belső átmérő: 240 mm | Szélesség: 54.27 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:32948
Rubix:541060
gyártó:108053
EAN:7316571675107


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 240 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 54.27 mm |
Termék leírás : SKF 32948 kúpgörgos radiális csapágy
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 51x320x320 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10831 g |
| Belső átmérő | 240 mm |
| Külső átmérő | 320 mm |
| Szélesség | 54.27 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 329 |
| Referencia sebesség | 1300 rpm |
| Sebesség limit | 1700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10800000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 624000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre