Belső gyűrűk Timken 468
Tapered Roller Bearing Inner Race
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Timken:468
Rubix:587785
EAN:0053893037646




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 52.388 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 29.317 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : TIMKEN 468-20024
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 52.388 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 29.317 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 3.008 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre