Egyéb koszorúcsapágyak Timken HM813839
Tapered roller bearing inner ring Timken
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:HM813839
Rubix:210096
EAN:0053893695105




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 59.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 127 mm |
| Szélesség | 36.513 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM813839-70000 [TIMKEN]
Tapered roller bearing inner ring Timken
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 59.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 127 mm |
| Szélesség | 36.513 mm |
| Súly | 2.2 kg |
| Sorozat | hm813800 |
| Ketrec | acél |
| Vastagság | 36.513 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 51100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre