Egyéb koszorúcsapágyak Timken 59200

Timken Tapered Roller Bearing 59200

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:59200
Rubix:227526
gyártó:100083656
EAN:0053893344027
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50.8 mm
Külső átmérő101.6 mm
Szélesség36.513 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 59200-20024 [TIMKEN]


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Csomagolt súly873,2 g
Belső átmérő50.8 mm
Külső átmérő101.6 mm
Szélesség36.513 mm
Sorozat59000
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre