Egyéb koszorúcsapágyak Timken LM67014

Tapered roller bearing outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:LM67014
Rubix:211279
gyártó:100039624
EAN:0053893361871
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő61.986 mm
Szélesség11.811 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM67014-20024 [TIMKEN]


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Csomagolt súly80,7 g
Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő61.986 mm
Szélesség11.811 mm
Súly0.09 kg
Sorozatlm67000
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a8550 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca12100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre