Egyéb koszorúcsapágyak Timken 19281

Tapered roller bearing outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:19281
Rubix:210170
gyártó:100027604
EAN:0053893200354
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő34.976 mm
Külső átmérő71.438 mm
Szélesség11.908 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 19281-20024 [TIMKEN]


Tapered roller bearing outer ring Timken

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Csomagolt súly105,7 g
Belső átmérő34.976 mm
Külső átmérő71.438 mm
Szélesség11.908 mm
Súly0.3 kg
Sorozat19000
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca10000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre