Egyéb koszorúcsapágyak Timken L521910

Tapered roller bearing outer ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:L521910
Rubix:588745
gyártó:100133202
EAN:0053893632544
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség16.67 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN L 521910 TIMKEN


Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)162,0012x162,0012x27,0256 mm
Csomagolt súly308 g
Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség16.67 mm
Súly1.2 kg
Sorozatl521900
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca16700 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre