Egyéb koszorúcsapágyak Timken 22780
Tapered roller bearing inner ring Timken
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:22780
Rubix:217389
gyártó:100051744
EAN:0053893205700


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42.863 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 82.55 mm |
| Szélesség | 26.988 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 22780-20024 [TIMKEN]
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 385,6 g |
| Belső átmérő | 42.863 mm |
| Külső átmérő | 82.55 mm |
| Szélesség | 26.988 mm |
| Súly | 0.6 kg |
| Sorozat | 22700 (ts) |
| Ketrec | acél |
| Vastagság | 26.195 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 16600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre




