Belső gyűrűk Timken 687-30000

Tapered roller bearing inner ring Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:687-30000
Rubix:256157
EAN:0053893079080
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő132.715 mm
Szélesség41.275 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 687-30000 [TIMKEN]


Tapered roller bearing inner ring Timken
Tapered roller bearing inner ring Timken

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő101.6 mm
Külső átmérő132.715 mm
Szélesség41.275 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly8.281 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre