Kúpgörgős csapágyak Timken 32012X, Külső átmérő: 95 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 23 mm
Tapered roller bearing series 320
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:32012X
Rubix:588101
EAN:0053893045375





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : TIMKEN 32012X
Mounted in pairs, opposite one another, to withstand axial thrusts in both directions. Its rings are separable and facilitate assembly.
Erősségek
Capable of withstanding significant axial and radial loads.
Alkalmazások
Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre