Kúpgörgős csapágyak SKF 639337 A/QCL7C, Külső átmérő: 76.219 mm | Belső átmérő: 33 mm | Szélesség: 29.37 mm

Tapered roller bearing single row SKF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:639337 A/QCL7C
Rubix:540800
gyártó:44242
EAN:7316570359299
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő33 mm
Külső átmérő76.219 mm
Szélesség29.37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 639337 A/QCL7C kúpgörgos radiális csapágy


single row taper radial rollers - ABMA STD (prefix K-) and non-standard not available

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29,37x76,22x76,22 mm
Logisztikai Tömeg660 g
Belső átmérő33 mm
Külső átmérő76.219 mm
Szélesség29.37 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat639337
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban