Kúpgörgős csapágyak FAG 33216, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 80 mm | Szélesség: 35 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:33216
Rubix:270805
gyártó:0167141480000
EAN:4012801049566
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 33216 Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 332, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Erősségek

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)48,1x140x140 mm
Logisztikai Tömeg2980 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség35 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat332
Referencia sebesség3150 rpm
Sebesség limit4800 rpm
Teljes csapágy szélesség46 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r380000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr250000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban