Kúpgörgős csapágyak NSK 32030XJ, Külső átmérő: 225 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 48 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:32030XJ
Rubix:586392
EAN:00029176023170
Termék leírás : NSK HR32030XJ Kúpgörgos csapágy
NSK tapered roller bearings can absorb high radial and axial forces in one direction. They are available in a double-row or four-row version to accommodate axial forces in both directions. Optimized versions with high-strength cages as well as a selection of highly developed special materials for more sophisticated applications are also available
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 48 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

