Kúpgörgős csapágyak NSK 32052XJ, Külső átmérő: 400 mm | Belső átmérő: 260 mm | Szélesség: 87 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:32052XJ
Rubix:566603
EAN:00029176536892
Dokumentumok
Termék leírás : NSK HR32052XJ Kúpgörgos csapágy
NSK tapered roller bearings can absorb high radial and axial forces in one direction. They are available in a double-row or four-row version to accommodate axial forces in both directions. Optimized versions with high-strength cages as well as a selection of highly developed special materials for more sophisticated applications are also available
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 260 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 400 mm |
| Szélesség | 87 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre