Kúpgörgős csapágyak SKF 25590/2/25523/2/Q, Külső átmérő: 82.953 mm | Belső átmérő: 46 mm | Szélesség: 26.988 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:25590/2/25523/2/Q
Rubix:577005
gyártó:141009
EAN:7316573301042


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 46 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 82.953 mm |
| Szélesség | 26.988 mm |
Termék leírás : SKF 25590/2/25523/2/Q
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25,4x70,31x70,31 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 572 g |
| Belső átmérő | 46 mm |
| Külső átmérő | 82.953 mm |
| Szélesség | 26.988 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre