Kúpgörgős csapágyak SKF L 32217/Q, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 124.97 mm | Szélesség: 30 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:L 32217/Q
Rubix:541062
gyártó:47515
EAN:7316570400045


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 124.97 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF L 32217/Q kúpgörgos radiális csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 844,4 g |
| Belső átmérő | 124.97 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | l |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre