Kúpgörgős csapágyak SKF LM 104949/Q, Külső átmérő: 77.076 mm | Belső átmérő: 50.8 mm | Szélesség: 23.656 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:LM 104949/Q
Rubix:542208
gyártó:48555
EAN:7316570058703
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50.8 mm
Külső átmérő77.076 mm
Szélesség23.656 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF LM 104949/Q kúpgörgos radiális csapágy


Tapered roller bearing cones (inner ring with rollers and cage), inch sizes, are intended to be combined with cups (outer ring) from the same series. Together they create a complete bearing that accommodates combined radial and axial loads and provides low friction during operation. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.

Erősségek

- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23,66x77,08x77,08 mm
Logisztikai Tömeg296 g
Belső átmérő50.8 mm
Külső átmérő77.076 mm
Szélesség23.656 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatlm
Referencia sebesség0 rpm
Sebesség limit0 rpm
Teljes csapágy szélesség22225 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r100000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr72100 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban