Kúpgörgős csapágyak SKF LM 29710/Q, Külső átmérő: 65.088 mm | Belső átmérő: 54.33 mm | Szélesség: 13.97 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LM 29710/Q
Rubix:543179
gyártó:66731
EAN:7316570537307


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 54.33 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 65.088 mm |
| Szélesség | 13.97 mm |
Termék leírás : SKF LM 29710/Q kúpgörgos csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 13,97x65,09x65,09 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 79 g |
| Belső átmérő | 54.33 mm |
| Külső átmérő | 65.088 mm |
| Szélesség | 13.97 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre