Kúpgörgős csapágyak SKF LM 104949/911/Q, Külső átmérő: 82.55 mm | Belső átmérő: 50.8 mm | Szélesség: 23.656 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LM 104949/911/Q
Rubix:539699
gyártó:366008
EAN:7316574148684


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50.8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 82.55 mm |
| Szélesség | 23.656 mm |
Termék leírás : SKF LM 104949/911/Q kúpgörgos radiális csapágy
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 21,59x82,55x82,55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 426 g |
| Belső átmérő | 50.8 mm |
| Külső átmérő | 82.55 mm |
| Szélesség | 23.656 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lm |
| Referencia sebesség | 6000 rpm |
| Sebesség limit | 8000 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 21.59 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre