Referencia
Timken:NA366
Rubix:243510
gyártó:100054778
EAN:0053893014500


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 89.985 mm |
| Szélesség | 25.006 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak NA366-20024 [TIMKEN]
Tapered roller bearing single cone NA366
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 381,5 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 89.985 mm |
| Szélesség | 25.006 mm |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre