Referencia
Timken:1329
Rubix:226741
EAN:0053893103655




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22.225 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 53.975 mm |
| Szélesség | 14.288 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 1329-20024 [TIMKEN]
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 22.225 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 53.975 mm |
| Szélesség | 14.288 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.08 kg |
| Végső | acél |
| Pontosság | abma class 2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre