Kúpgörgős csapágyak SKF 382 A/Q, Külső átmérő: 96.838 mm | Belső átmérő: 83 mm | Szélesség: 15.875 mm
Tapered roller bearings single row SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:382 A/Q
Rubix:541266
gyártó:48295
EAN:7316570111200


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 83 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 96.838 mm |
| Szélesség | 15.875 mm |
Termék leírás : SKF 382 A/Q kúpgörgos radiális csapágy
Tapered roller bearing outer ring, main dimensions according to DIN 720, inch dimensions.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15,88x96,84x96,84 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 176,5 g |
| Belső átmérő | 83 mm |
| Külső átmérő | 96.838 mm |
| Szélesség | 15.875 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre