Egyéb koszorúcsapágyak Timken 72218C/72487
Tapered roller bearings Timken
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:72218C/72487
Rubix:474178
EAN:0053893658704




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55.563 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 123.825 mm |
| Szélesség | 36.513 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 72218C/72487 [TIMKEN]
Tapered roller bearings Timken
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55.563 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 123.825 mm |
| Szélesség | 36.513 mm |
| Súly | 2 kg |
| Sorozat | 72000c |
| Ketrec | acél |
| Vastagság | 32.791 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 70100 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre