Referencia
Spartex:853758
Rubix:10179722
EAN:3660338097744

Dokumentumok
Termék leírás : SZEDOEDÉNYEK (MM 125X125X125X75) SAPKA L 1 ZÖLD
Nagyon kemény HD polipropilénből készült kihúzható tálca
Sokrétű felhasználási mód: rakodás, kezelés, tárolás stb
Nagyfokú mechanikai, vegyi (olajok és zsírok) és hőállóság (üzemi hőmérséklet -30°C-tól +70°C-ig)...
Megkezelt, csúszásmentes, lapos alj, blokkoló rovátkák, erősítő rudak a fokozott nyomószilárdság érdekében
Hátoldalon falikonzol, markolatfogantyú és címketartó
7 méretben és 4 színben kapható.
Sokrétű felhasználási mód: rakodás, kezelés, tárolás stb
Nagyfokú mechanikai, vegyi (olajok és zsírok) és hőállóság (üzemi hőmérséklet -30°C-tól +70°C-ig)...
Megkezelt, csúszásmentes, lapos alj, blokkoló rovátkák, erősítő rudak a fokozott nyomószilárdság érdekében
Hátoldalon falikonzol, markolatfogantyú és címketartó
7 méretben és 4 színben kapható.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 1 l |
|---|---|
| Hossz | 125 mm |
| Szélesség | 125 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Típus | tároló tartály |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre