Tároló ládák Spartex 845590

Tároló tartályok

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:845590
Rubix:10179717
EAN:3660338076923
GISS picking bins Dimensions (LxWxH) mm 200x125x100 Capacity l 2 Grey

Műszaki összefoglalás

Kapacitás2 l
Hossz200 mm
Szélesség125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GYUJTOEDÉNYEK (MM 200X125X100) MM 200X125X100 SAPKA L 2 SZÜR


Nagyon kemény HD polipropilénből készült kihúzható tálca
Sokrétű felhasználási mód: rakodás, kezelés, tárolás stb
Nagyfokú mechanikai, vegyi (olajok és zsírok) és hőállóság (üzemi hőmérséklet -30°C-tól +70°C-ig)...
Megkezelt, csúszásmentes, lapos alj, blokkoló rovátkák, erősítő rudak a fokozott nyomószilárdság érdekében
Hátoldalon falikonzol, markolatfogantyú és címketartó
7 méretben és 4 színben kapható.

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás2 l
Hossz200 mm
Szélesség125 mm
Magasság100 mm
Típustároló tartály
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kapacitás

Hossz

Szélesség

Magasság