Tároló ládák Spartex 845596

Tároló tartályok

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:845596
Rubix:10179715
EAN:3660338076886
GISS picking bins Dimensions (LxWxH) mm 225x150x125 Capacity l 3 Blue

Műszaki összefoglalás

Kapacitás3 l
Hossz225 mm
Szélesség150 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX tárolódoboz, 225×150×125 mm méret, 3 L kapacitás, kék kivitel – 845596


Nagyon kemény HD polipropilénből készült kihúzható tálca
Sokrétű felhasználási mód: rakodás, kezelés, tárolás stb
Nagyfokú mechanikai, vegyi (olajok és zsírok) és hőállóság (üzemi hőmérséklet -30°C-tól +70°C-ig)...
Megkezelt, csúszásmentes, lapos alj, blokkoló rovátkák, erősítő rudak a fokozott nyomószilárdság érdekében
Hátoldalon falikonzol, markolatfogantyú és címketartó
7 méretben és 4 színben kapható.

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás3 l
Hossz225 mm
Szélesség150 mm
Magasság125 mm
Típustároló tartály
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kapacitás

Hossz

Szélesség

Magasság