Tároló ládák Spartex 863346

Tároló tartályok

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:863346
Rubix:10179702
EAN:3660338179242
GISS picking bins Dimensions (LxWxH) mm 420x280x220 Capacity l 28 Green

Műszaki összefoglalás

Kapacitás28 l
Hossz420 mm
Szélesség280 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GYUJTOEDÉNYEK (MM 420X280X220X220 MM SAPKA L 28 ZÖLD


Nagyon kemény HD polipropilénből készült kihúzható tálca
Sokrétű felhasználási mód: rakodás, kezelés, tárolás stb
Nagyfokú mechanikai, vegyi (olajok és zsírok) és hőállóság (üzemi hőmérséklet -30°C-tól +70°C-ig)...
Megkezelt, csúszásmentes, lapos alj, blokkoló rovátkák, erősítő rudak a fokozott nyomószilárdság érdekében
Hátoldalon falikonzol, markolatfogantyú és címketartó
7 méretben és 4 színben kapható.

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás28 l
Hossz420 mm
Szélesség280 mm
Magasság220 mm
Típustároló tartály
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kapacitás

Hossz

Szélesség

Magasság