Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) EZO 61908-2Z, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 40 mm
Thin section bearing, 2 covering discs, EZO
Lásd a műszaki információkatReferencia
EZO:61908-2Z
Rubix:571367





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : EZO 61908-2Z
Thin section bearing, single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Thin section bearing, single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre