Görgő/golyós vezetőblokk THK HSR-20-B-SS (C1-GK)
THK guide car
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
THK:HSR-20-B-SS (C1-GK)
Rubix:10012720




Dokumentumok
Termék leírás : HSR-20-B-SS (C1-GK) [THK]
THK guide car
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | -5/2;-14/-5 µm |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm |
| Hossz | 74 mm |
| Magasság sínen | 63 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
